Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1316-K-M-C3, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 39 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1316-K-M-C3
Rubix:160000000375006
Produttore:0384371390030
EAN:4012801472593
0384371390030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1316-K-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384371390030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1316-K-M-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-K-M, foro conico, conicità 1:12, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x170x170 mm
Peso4300 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie13..-k-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r33000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89000 N
Codice doganale84821090
291,87 IVA esclusa
/ Unità
356,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.