Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2301, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:2301
Rubix:160000001537739


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 2301
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica comune nell'anello esterno e una pista con due scanalature profonde e continue nell'anello interno. Sono disponibili nella variante aperta o schermata. Questi cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 2301 |
| Regime di riferimento | 38000 rpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione