Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1210-K-TVH-C3>J, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:1210-K-TVH-C3>J
Rubix:999240222049300
Produttore:0972599180030
EAN:4064327867186




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0972599180030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1210-K-TVH-C3>J
Cuscinetto a sfere autoallineante 12. . -TVH, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12 |
| Materiale | poliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia) |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 7700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione