Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2210 E-2RS1KTN9/C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2210 E-2RS1KTN9/C3
Rubix:160000000360568
Produttore:34857
EAN:7316577061454
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2210 E-2RS1KTN9/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2210 E-2RS1KTN9/C3


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico e tenute su ambo i lati sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione/pressione. Le tenute integrate possono prolungare la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

Carico radiale elevato, ma inferiore a quello dei cuscinetti rigidi con basso carico assiale. Possibilità di velocità di rotazione elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso569 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie22e
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8150 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22900 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
65,89 IVA esclusa
/ Unità
80,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.