Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2212-2RS-TVH>N, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2212-2RS-TVH>N
Rubix:999221130039696
Produttore:0974066000000
EAN:4064327521286
0974066000000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2212-2RS-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0974066000000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2212-2RS-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-2rs-tvh>n
Peso1,14 kg
Regime di riferimento3750 rpm
NormaDIN 620
Lubrificazionega13
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
Foroz
57,52 IVA esclusa
/ Unità
70,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.