Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2209-TVH>J, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:2209-TVH>J
Rubix:999240222049205
Produttore:3002420690000
EAN:4064327867742




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3002420690000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2209-TVH>J
Cuscinetto a sfere autoallineante 22. . -2RS-TVH, guarnizioni, gabbia in plastica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22 |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 7800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore