Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2201-TVH-C3, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2201-TVH-C3
Rubix:160000000379171
Produttore:0167026200030
EAN:4012801160186
0167026200030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2201-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167026200030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2201-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x32x32 mm
Peso53 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento23300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1940 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9400 N
Codice doganale84821090
18,07 IVA esclusa
/ Unità
22,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.