Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2207 E-2RS1TN9, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2207 E-2RS1TN9
Rubix:160000000360538
Produttore:34829
EAN:7316577039651
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2207 E-2RS1TN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2207 E-2RS1TN9


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con tenute su ambo i lati sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Peso397 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie22e
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento18000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19000 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
43,71 IVA esclusa
/ Unità
53,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.