Cuscinetto orientabile a sfere NSK 2203-2RSTN, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetto a rulli sferici 22
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:2203-2RSTN
Rubix:999180300058334
Produttore:2203-2RSTN N
EAN:0029176071874


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 2203-2RSTN
I cuscinetti orientabili a rulli NSK supportano le condizioni più severe. La formazione di questi cuscinetti consente di supportare carichi assiali in entrambe le direzioni, oltre a importanti carichi radiali. Questi cuscinetti presentano una buona stabilità dimensionale in presenza di vibrazioni, urti e disallineamenti e resistono all'usura e all'abrasione. I miglioramenti delle prestazioni includono una rugosità controllata della pista e rulli con uno speciale trattamento termico che conferisce una migliore resistenza agli urti, oltre a diametri esterni e fori extra-precisi, un gioco interno ridotto.
Cuscinetto a sfere autoallineante, a due corone, dimensioni principali secondo DIN 630, tenuta di contatto in gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) su entrambi i lati del cuscinetto, gabbia in poliammide 66, corpo volvente guidato
Punti di forza
Accetta fino a 3° di disallineamento.
Applicazioni
Consigliato quando l'allineamento dell'albero e dell'alloggiamento è difficile o quando l'albero può piegarsi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 2200 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2040 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione