Cuscinetto orientabile a sfere FAG 11210-TVH>J, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:11210-TVH>J
Rubix:999240222049321
Produttore:0979771600000
EAN:4064327866844




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0979771600000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 11210-TVH>J
Self-aligning ball bearing 112. . -TVH, plastic cage
Cuscinetto radiale orientabile FAG 11210-TVH>J con foro 50 mm, Ø90 mm e larghezza 20 mm. Gabbia in poliammide (TVH) ed esecuzione aperta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 112 |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,85 kg |
| Regime di riferimento | 7700 rpm |
| Norma | DIN 630 |
| Lubrificazione | cuscinetto aperto; richiede ingrassaggio (riingrassabile) secondo necessità |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22900 N |
| Foro | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione