Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1202-TVH>N, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1202-TVH>N
Rubix:999221130039650
Produttore:0972436390000
EAN:4064327520807
0972436390000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1202-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972436390000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1202-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12..-tvh
Regime di riferimento19100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7700 N
14,84 IVA esclusa
/ Unità
18,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.