Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1210-TVH-C3>J, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:1210-TVH-C3>J
Rubix:999240222049298
Produttore:3001272510030
EAN:4064327867346
3001272510030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1210-TVH-C3>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3001272510030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1210-TVH-C3>J


Cuscinetto a sfere autoallineante 12. . -TVH, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12
Materialepoliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia)
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22900 N
29,70 IVA esclusa
/ Unità
36,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.