Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1311-K-TVH-C3, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetti a sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1311-K-TVH-C3
Rubix:160000000375001
Produttore:0389036100030
EAN:4012801159432


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
Dettagli del prodotto : 0389036100030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1311-K-TVH-C3
Cuscinetti a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 1560 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 13..-k-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 17900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione