Cuscinetto orientabile a sfere SNR 2201EEG15, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 12 mm
SNR - Cuscinetti a sfere autoallineanti - 2201.EE.G15
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:2201EEG15
Rubix:999250616003910
Produttore:2201.EE.G15
EAN:3413520079697




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A SFERE 2201.EE.G15
Cuscinetti a due corone di sfere autoallineanti, tenute a contatto su entrambi i lati, gabbia in poliammide
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 2200 |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1270 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione