Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2220-M-C3, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 46 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2220-M-C3
Rubix:160000000374917
Produttore:0190060800030
EAN:4012801262637
0190060800030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2220-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190060800030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2220-M-C3


Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-M, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x180x180 mm
Peso4980 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r40500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr98000 N
Codice doganale84821090
369,92 IVA esclusa
/ Unità
451,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.