Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2201-2RS-TVH>N, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2201-2RS-TVH>N
Rubix:999220426024879
Produttore:0967136580000
EAN:4064327293077
0967136580000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2201-2RS-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0967136580000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2201-2RS-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Peso0,053 kg
Spessore14 mm
Regime di riferimento14700 rpm
NormaDIN 620
Lubrificazionega14
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r1270 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5700 N
Forocilindrico (z)
21,74 IVA esclusa
/ Unità
26,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.