Cuscinetto orientabile a sfere SKF 1207 ETN9/C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:1207 ETN9/C3
Rubix:160000000360368
Produttore:34161
EAN:7316570016864


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1207 ETN9/C3
I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.
Punti di forza
- Adattamento al disallineamento statico e dinamico
- Eccellenti prestazioni ad alta velocità
- Eccellenti prestazioni di carico leggero
- Basso attrito
- Eccellenti prestazioni ad alta velocità
- Eccellenti prestazioni di carico leggero
- Basso attrito
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 311 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12e |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 20000 rpm |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore