Cuscinetto orientabile a sfere SKF 1224 M, Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 42 mm | Diametro interno: 120 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:1224 M
Rubix:160000000360398
Produttore:34229
EAN:7316577296542
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1224 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1224 M


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44,54x215x215 mm
Peso6813 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza42 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12
Gabbiaottone
Regime di riferimento6300 rpm
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
€ 2262,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 2760,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.