Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1220-M>J, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 34 mm | Diametro interno: 100 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1220-M>J
Rubix:999260518014959
Produttore:3050656610000
EAN:4064331162109


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 3050656610000-CUSCINETTO A SFERE 1220-M>J
Cuscinetto a sfere autolineante Fag 1220 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 34 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 12..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 4500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 70000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore