Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1205-TVH>N, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:1205-TVH
FAG:1205-TVH>N
Rubix:999220426024884
Produttore:0968917500000
EAN:4064327297914


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0968917500000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1205-TVH>N
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Regime di riferimento | 13400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore