Cuscinetto orientabile a sfere FAG 129-TVH, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 9 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:129-TVH
Rubix:160000000374816
Produttore:0167006270000
EAN:4012801159173
0167006270000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 129-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167006270000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 129-TVH


Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x26x26 mm
Peso21 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento24100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r810 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3950 N
Codice doganale84821010
13,19 IVA esclusa
/ Unità
16,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.