Cuscinetto orientabile a sfere SNR 2206EEG15, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 30 mm

SNR - Cuscinetti a sfere autoallineanti - 2206EEG15

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:2206EEG15
Rubix:999250616004061
EAN:3413520080211
CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A SFERE 2206.EE.G15

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A SFERE 2206.EE.G15


Cuscinetti a due corone di sfere autoallineanti, tenute a contatto su entrambi i lati, gabbia in poliammide

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x62x20 mm
Peso270 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serieucp200
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r4650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15700 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.