Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2204-2RS-TVH>N, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2204-2RS-TVH>N
Rubix:999221130039634
Produttore:0969965520000
EAN:4064327328656


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0969965520000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2204-2RS-TVH>N
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22..-2rs-tvh>n |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,145 kg |
| Spessore | 18 mm |
| Regime di riferimento | 9400 rpm |
| Lubrificazione | ga14 - grasso per cuscinetti a basso rumore |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Stabilizzazione termica | -20 / 100 °c |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10100 N |
| Foro | cilindrico (z) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore