Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1309-TVH-C3>N, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1309-TVH-C3>N
Rubix:999220426024881
Produttore:0967136740030
EAN:4064327384454
0967136740030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1309-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0967136740030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1309-TVH-C3>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie1309-tvh-c3>n
Gabbiapoliammide
Spessore25 mm
Regime di riferimento6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38500 N
46,52 IVA esclusa
/ Unità
56,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.