Cuscinetto orientabile a sfere INA BE40-XL, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BE40-XL
Rubix:160000000404013
Produttore:0009484890000
EAN:4012802802580
0009484890000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO BE40-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009484890000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO BE40-XL


Questo cuscinetto autoallineante INA è progettato per adattarsi automaticamente in caso di lievi disallineamenti, garantendo così un funzionamento fluido ed efficiente in diverse applicazioni.

Caratteristiche:
Progettato per resistere ai disallineamenti, questo cuscinetto offre una maggiore affidabilità e riduce al minimo i rischi di guasto. La sua gabbia in acciaio ne rafforza la capacità di sopportare carichi elevati, riducendo al contempo l’usura e prolungandone la durata. Le guarnizioni in gomma offrono una protezione efficace contro le impurità esterne, anche in condizioni di polvere o umidità. Questo design migliora la stabilità e riduce le vibrazioni, integrando al contempo un anello esterno cilindrico e un anello di allineamento in acciaio per un sostegno ottimale.

Manutenzione:
Poco esigente in termini di manutenzione, questo cuscinetto autoallineante è ideale per installazioni che richiedono una manutenzione minima. Tuttavia, si consiglia di controllare periodicamente lo stato delle guarnizioni per garantire prestazioni costanti. Il suo design, che riduce l’usura, consente di allungare gli intervalli di ispezione assicurando al contempo un rendimento ottimale.

Tenuta:
Le guarnizioni in gomma integrate in questo cuscinetto autoallineante garantiscono la massima protezione contro contaminanti quali polvere, acqua e particelle abrasive. Contribuiscono inoltre a mantenere la lubrificazione interna, limitando così gli attriti e preservando l’efficienza del cuscinetto.

Punti di forza

Questo cuscinetto offre diversi vantaggi agli utenti: il suo meccanismo autoallineante assorbe i lievi disallineamenti dell’asse, riducendo così le sollecitazioni meccaniche e aumentando la durata degli impianti. Le guarnizioni in gomma garantiscono una protezione aggiuntiva, facilitando l’impiego del cuscinetto in diversi ambienti industriali. Grazie alla sua solida struttura in acciaio, riduce al minimo le deformazioni preservando al contempo la stabilità della rotazione.

Applicazioni

Perfetto per gli impianti soggetti a frequenti disallineamenti, questo cuscinetto viene spesso utilizzato in apparecchiature quali motori elettrici, macchine agricole e sistemi di trasporto. È particolarmente apprezzato per applicazioni che richiedono una rotazione affidabile e la capacità di sopportare carichi pesanti. Grazie al suo design compatto e alla protezione estesa, è ideale per ambienti di produzione esposti a particelle o schizzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x90x90 mm
Peso600 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriebe..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
44,54 IVA esclusa
/ Unità
54,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.