Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1307-K-TVH-C3>J, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:1307-K-TVH-C3>J
Rubix:999240222049263
Produttore:3002265510030
EAN:4064327867537
3002265510030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1307-K-TVH-C3>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3002265510030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1307-K-TVH-C3>J


Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie13
Materialepoliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia)
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
30,83 IVA esclusa
/ Unità
37,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.