Cuscinetto orientabile a sfere NSK 2305-2RSTN, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a sfere autoallineante 23..2RSTN

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:2305-2RSTN
Rubix:170000000778562
Produttore:2305-2RSTN N
EAN:00029176072178
CUSCINETTO 2305-2RSTN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 2305-2RSTN


I cuscinetti a sfere autoallineanti NSK sono consigliati quando l'allineamento tra albero e alloggiamento è problematico e l'albero può piegarsi. La pista esterna contiene una pista sferica cava, il cui centro di curvatura corrisponde a quello del cuscinetto volvente. Sono quindi autoallineanti e quindi adatti alla compensazione di errori angolari. I cuscinetti a sfere autoallineanti sono disponibili con gabbie in lamiera d'acciaio e poliammide. Grazie al ridotto angolo di contatto, la forza assiale del cuscinetto è bassa. Lo scostamento dinamico ammissibile per carichi normali è di circa 0,7-0,12 radianti (4-7 gradi).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso340 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.