Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2203 ETN9, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2203 ETN9
Rubix:160000000360444
Produttore:34807
EAN:7316576624506
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2203 ETN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2203 ETN9


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x40x40 mm
Peso83 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22e
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento34000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10600 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821010
23,80 IVA esclusa
/ Unità
29,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.