Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1213-TVH, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 65 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1213-TVH
Rubix:160000000374843
Produttore:0190000140000
EAN:4012801184021


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0190000140000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1213-TVH
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 1150 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 12500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 31000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione