Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2212 E-2RS1TN9, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:2212 E-2RS1TN9
Rubix:160000000360550
Produttore:34872
EAN:7316577004000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2212 E-2RS1TN9
I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con tenute su ambo i lati sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.
Punti di forza
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 1100 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22e |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 11000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 12200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 31200 N |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore