Cuscinetto orientabile a sfere NSK 2302-2RSTN, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto a sfere autoallineante 23..2RSTN
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:2302-2RSTN
Rubix:170000000778561
Produttore:2302-2RSTN N


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 2302-2RS
I cuscinetti a sfere autoallineanti NSK sono consigliati quando l'allineamento tra albero e alloggiamento è problematico e l'albero può piegarsi. La pista esterna contiene una pista sferica cava, il cui centro di curvatura corrisponde a quello del cuscinetto volvente. Sono quindi autoallineanti e quindi adatti alla compensazione di errori angolari. I cuscinetti a sfere autoallineanti sono disponibili con gabbie in lamiera d'acciaio e poliammide. Grazie al ridotto angolo di contatto, la forza assiale del cuscinetto è bassa. Lo scostamento dinamico ammissibile per carichi normali è di circa 0,7-0,12 radianti (4-7 gradi).
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 114 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | poliammide |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione