Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2304 E-2RS1TN9, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:2304 E-2RS1TN9
Rubix:160000000360757
Produttore:35694
EAN:7316577041234


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2304 E-2RS1TN9
I cuscinetti sferici a rulli hanno due file di rulli simmetrici, una pista esterna comune sferica e due piste interne inclinate rispetto all'asse del cuscinetto. Il punto centrale della sfera nella pista esterna è in corrispondenza dell'asse del cuscinetto.
I cuscinetti orientabili a sfere con tenute su ambo i lati sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.
Punti di forza
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Integral sealing results in reduced maintenance requirements and prolonged bearing service life
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Integral sealing results in reduced maintenance requirements and prolonged bearing service life
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 205 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 23e |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14300 N |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore