Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2312-TVH-C3>N, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 46 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:2312-TVH-C3>N
Rubix:999240222049112
Produttore:3004337430030
EAN:4064327868190
3004337430030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2312-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3004337430030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2312-TVH-C3>N


Cuscinetto a sfere autoallineante 23. . -TVH, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23
Materialepoliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia)
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r28000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89000 N
134,62 IVA esclusa
/ Unità
164,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.