Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2307 E-2RS1TN9/C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2307 E-2RS1TN9/C3
Rubix:160000000360764
Produttore:35797
EAN:7316577739810
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2307 E-2RS1TN9/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2307 E-2RS1TN9/C3


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con tenute su ambo i lati sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x80x80 mm
Peso700 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie23e
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26500 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
€ 83,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.