Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2308-TVH>J, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:2308-TVH>J
Rubix:999240222049138
Produttore:3002922870000
EAN:4064327867131




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3002922870000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2308-TVH>J
Cuscinetto a sfere autoallineante 23. . -K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 23 |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 8700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 13500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione