Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2213-K-2RS-TVH-C3>N, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 65 mm
Cuscinetti volventi e a strisciamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2213-K-2RS-TVH-C3>N
Rubix:999240222049190
Produttore:3007444710030
EAN:4064328165212


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 3007444710030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2213-K-2RS-TVH-C3>N
Cuscinetti a sfere autoallineanti 22..-K-2RS-TVH, foro conico 1:12, tenute, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22..-k-2rs-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 12500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 31000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione