Cuscinetto orientabile a sfere SNR 2202EEG15, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 15 mm

SNR - Cuscinetti a sfere autoallineanti - 2202.EE.G15

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:2202EEG15
Rubix:999250616004063
Produttore:2202.EE.G15
EAN:3413520079796
CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A SFERE 2202.EE.G15

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A SFERE 2202.EE.G15


Cuscinetti a due corone di sfere autoallineanti, tenute a contatto su entrambi i lati, gabbia in poliammide

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie2200
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r1750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7500 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.