Cuscinetto orientabile a sfere NSK 2212-2RSTN, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetto a rulli sferici 22
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:2212-2RSTN
Rubix:999180600076029
Produttore:2212-2RSTN N
EAN:0029176415296


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 2212-2RSTN
I cuscinetti orientabili a rulli NSK supportano le condizioni più severe. La formazione di questi cuscinetti consente di supportare carichi assiali in entrambe le direzioni, oltre a importanti carichi radiali. Questi cuscinetti presentano una buona stabilità dimensionale in presenza di vibrazioni, urti e disallineamenti e resistono all'usura e all'abrasione. I miglioramenti delle prestazioni includono una rugosità controllata della pista e rulli con uno speciale trattamento termico che conferisce una migliore resistenza agli urti, oltre a diametri esterni e fori extra-precisi, un gioco interno ridotto.
Punti di forza
Accetta fino a 3° di disallineamento.
Applicazioni
Consigliato quando l'allineamento dell'albero e dell'alloggiamento è difficile o quando l'albero può piegarsi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1050 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | poliammide |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione