Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1204-K-TVH-C3, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetti a sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1204-K-TVH-C3
Rubix:160000000374861
Produttore:0389028850030
EAN:4012801158879


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0389028850030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1204-K-TVH-C3
Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 118 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12..-k-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 15300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10100 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore