Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2306-2RS-TVH>J, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:2306-2RS-TVH>J
Rubix:999240222049156
Produttore:3002917360000
EAN:4064327866967
3002917360000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2306-2RS-TVH>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3002917360000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2306-2RS-TVH>J


Cuscinetto a sfere autoallineante 23. . -K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie23
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r6300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21700 N
44,88 IVA esclusa
/ Unità
54,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.