Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1204-TVH>N, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1204-TVH>N
Rubix:999220426024882
Produttore:0968917420000
EAN:4064327297907


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0968917420000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1204-TVH>N
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Regime di riferimento | 15300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10100 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore