Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1205-K-TVH-C3, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetti a sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1205-K-TVH-C3
Rubix:160000000374862
Produttore:0389029070030
EAN:4012801158909


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0389029070030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1205-K-TVH-C3
Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 138 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12..-k-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 13400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12300 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione