Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2217-K-M-C3>N, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2217-K-M-C3>N
Rubix:999240222049179
Produttore:3008225960030
EAN:4064328176270
3008225960030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2217-K-M-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3008225960030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2217-K-M-C3>N


Cuscinetto a sfere autoallineante 22..-K-M, foro conico 1:12, gabbia in ottone massiccio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-k-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr59000 N
248,16 IVA esclusa
/ Unità
302,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.