Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2203-TVH>N, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2203-TVH>N
Rubix:999221130039661
Produttore:0972471620000
EAN:4064327520913


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0972471620000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2203-TVH>N
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22..-tvh |
| Regime di riferimento | 17400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore