Cuscinetto orientabile a sfere SKF 126 TN9, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:126 TN9
Rubix:160000000360346
Produttore:34237
EAN:7316570017502
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 126 TN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 126 TN9


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x19x19 mm
Peso8,9 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento70000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r480 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2510 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821010
17,89 IVA esclusa
/ Unità
21,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.