Cuscinetto orientabile a sfere NSK 2206-2RSTN, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a rulli sferici 22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:2206-2RSTN
Rubix:170000000778544
Produttore:2206-2RSTN N
EAN:00029176071935
CUSCINETTO 2206-2RSTN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 2206-2RSTN


I cuscinetti orientabili a rulli NSK supportano le condizioni più severe. La formazione di questi cuscinetti consente di supportare carichi assiali in entrambe le direzioni, oltre a importanti carichi radiali. Questi cuscinetti presentano una buona stabilità dimensionale in presenza di vibrazioni, urti e disallineamenti e resistono all'usura e all'abrasione. I miglioramenti delle prestazioni includono una rugosità controllata della pista e rulli con uno speciale trattamento termico che conferisce una migliore resistenza agli urti, oltre a diametri esterni e fori extra-precisi, un gioco interno ridotto.

Punti di forza

Accetta fino a 3° di disallineamento.

Applicazioni

Consigliato quando l'allineamento dell'albero e dell'alloggiamento è difficile o quando l'albero può piegarsi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso255 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.