Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2211-TVH-C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2211-TVH-C3
Rubix:160000000379173
Produttore:0167030140030
EAN:4012801160575
0167030140030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2211-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167030140030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2211-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x100x100 mm
Peso810 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39000 N
Codice doganale84821090
47,22 IVA esclusa
/ Unità
57,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.