Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2207 ETN9, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2207 ETN9
Rubix:160000000360452
Produttore:34832
EAN:7316576625251
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2207 ETN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2207 ETN9


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x72x72 mm
Peso383 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22e
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento18000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30200 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
35,99 IVA esclusa
/ Unità
43,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.