Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1212-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetti a sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1212-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049294
Produttore:3007440560030
EAN:4064328162723


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 3007440560030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1212-K-TVH-C3>N
Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12..-k-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione