Cuscinetto orientabile a sfere SKF 1224 KM, Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 42 mm | Diametro interno: 120 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:1224 KM
Rubix:160000000360436
Produttore:34227
EAN:7316570017366
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1224 KM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1224 KM


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione o di pressione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44,54x215x215 mm
Peso6711 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza42 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12
Gabbiaottone
Regime di riferimento6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr119000 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
1063,48 IVA esclusa
/ Unità
1297,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.